代表画像
フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
片長ニップル(SUS304TP) 1/4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07363776
品番
VWLN-02050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番
734-3094
材質
SUS304PT
形状
ニップル
呼び径(B)
1/4×50
呼び径(A)
8×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材