代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07363898
品番
EX-H-SFT-STD-M6X1
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
溶着防止効果があり、加工性に優れます。
溶着しやすい被削材に適します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。
トラスコ品番
201-5111
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
12
精度
OH2
表面処理
ホモ処理
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD