代表画像

一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07363907 品番 EX-H-SFT-STD-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溶着防止効果があり、加工性に優れます。
溶着しやすい被削材に適します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。
トラスコ品番201-5137 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 シャンク径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.75 ねじ長さ(mm)15 精度OH3 表面処理ホモ処理 食付2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする