代表画像

HT#1-H-M5X0.8 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07363950 HT#1-H-M5X0.8 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07363950

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07363950 品番 HT#1-H-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番201-1905 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 先端 シャンク径(Φmm)5.5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)16 精度OH2 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする