代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07363968
品番
HT#2-H-M14X2
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-2308
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
先端
中
シャンク径(Φmm)
10.5
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
30
精度
OH2
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類