代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07363986
品番
HT#2-H-M2.3X0.4
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-1735
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
42
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2.3
先端
中
シャンク径(Φmm)
3
下穴径(Φmm)
1.9
ねじ長さ(mm)
9.5
精度
OH1
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類