代表画像

HT#2-H-M2.6X0.45 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07363995 HT#2-H-M2.6X0.45 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07363995

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07363995 品番 HT#2-H-M2.6X0.45
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番201-1794 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)44 ピッチ(mm)0.45 呼び寸法M2.6 先端 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)2.15 ねじ長さ(mm)9.5 精度OH1 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする