代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364108
品番
HT#3-H-M6X0.75
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-1981
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
先端
上
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5.25
ねじ長さ(mm)
19
精度
OH2
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類