代表画像

HT-S-M10X1.25-SET 一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07364126 HT-S-M10X1.25-SET 一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 07364126

一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07364126 品番 HT-S-M10X1.25-SET
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番201-5498 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 シャンク径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)32 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8×5.5 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする