代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07364135
品番
HT-S-M10X1.5-SET
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-5480
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
シャンク径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8×5.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類