代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364650
品番
EXZ-SFT HSE STD M6X1
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
トラスコ品番
338-3691
材質
ハイス(HSS-E)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
12
精度
OH2
表面処理
NZ処理
食付
2.5山
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD