メイン画像
ダンドリビス
下地補強金具 下地一発
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(37個)
1箱(74個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(37個)
1箱(35個)
1箱(30個)
材質
本体:亜鉛鋼板
本体:亜鉛鋼板
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(37個)
注文コード
07364905
品番
K-STXC15-RX
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
トラスコ品番
423-2343
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
15
縦(mm)
60
横(mm)
50