代表画像
右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.25
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~2.5
0~4
0~60
最小目盛(MPa)
0.005
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07365088
品番
GLT-217-0.25MPA
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
トラスコ品番
137-5004
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状
A型
ケース形状
A(縁なし形)
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
寸法a(mm)
10
精度
±1.6%FS
使用温度(℃)
-5~50
寸法D(Φmm)
67
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
SUS-304
寸法b(mm)
29
精度(%)
±1.6FS
大きさ
60
寸法h(mm)
56
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
-
寸法d
R1/4
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0~0.25
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。