代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の グリセリン入圧力計
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07365176
品番
GLT-31-0.5MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
トラスコ品番
838-3532
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
大きさ
75
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。