代表画像

汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07365219 品番 GLT-31-2MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。

用途流体の脈動が激しい場所での使用。 トラスコ品番838-3540 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ75 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0〜2
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする