メイン画像
右下精器製造
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07365788
品番
S-230-0MPA
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
146-8345
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
D型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G1/4B