曜日別特売
KA-BT-1-3-304-1MPa 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造 07365858

代表画像

隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07365858品番KA-BT-1-3-304-1MPa
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。

用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする