メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
18
トラスコ品番
670-6860
注文コード
07366515
品番
IMX16C3A180R32014
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途
被削材:アルミニウム合金。
トラスコ品番
670-6860
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
14.9
刃径(Φmm)
18
ヘッド長(mm)
27
コーナーR(mm)
3.2
サイズ(mm)
【締結】15.5