メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07366540
品番
IMX16C4HV160R30032
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-6894
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
32
刃径(Φmm)
16
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
40
コーナーR(mm)
3
サイズ(mm)
【締結】15.5