メイン画像
三菱マテリアル
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
12
10
14
16
18
20
22
28
刃長(mm)
18.5
12.5
10
12
14.5
32
18.5
40
23
29
コーナーR(mm)
3
1
2
0.5
4
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07366558
品番
IMX16C4HV180R30018
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-6916
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
18.5
刃径(Φmm)
18
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
27
コーナーR(mm)
3
サイズ(mm)
【締結】15.5