メイン画像

先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07366610 品番 IMX20C4HV200R10040
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 トラスコ品番670-6991 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 刃長(mm)40 刃径(Φmm)20 表面処理(Al、Cr)N系コーティング ヘッド長(mm)50 コーナーR(mm)1 サイズ(mm)【締結】19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする