メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07366628
品番
IMX20C4HV220R10023
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-7017
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
23
刃径(Φmm)
22
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
33
コーナーR(mm)
1
サイズ(mm)
【締結】19.5