メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性メタリック&パール調塗料 PAL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07367897
品番
4976124350092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
乾燥後は水に強い塗膜になります。
用途
屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。
成分
合成樹脂(アクリル)
トラスコ品番
123-3338
色
シャイニーアイアン
容量(L)
0.055
主な用途
木部、紙、金属
塗布面積(m
2
)
約0.2
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
約30分
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。