代表画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 補修材
ニッペホームプロダクツの 木工補修材
木部用マーカー 30g
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07367949
品番
4976124372308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。
塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
木部の保護には、つやありニス・つやなしニスが使用できます。
用途
工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修など。
トラスコ品番
859-8666
色
W-10(ダークオーク)
容量(mL)
30
容量(L)
0.03
危険等級
V
乾燥時間(時間)
約20〜30分
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性