メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 安全保護テープ
ニッペホームプロダクツの ラインテープ
ラインテープ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07369078
品番
4976124881602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。
貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途
駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
トラスコ品番
157-8557
材質
アルミ
幅(mm)
50
色
白
長さ(m)
5
主な用途
表示・安全用
使用場所
屋内、屋外