メイン画像

水性メタリック&パール調塗料 PAL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07369437 品番 4976124350115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
乾燥後は水に強い塗膜になります。

用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。 成分合成樹脂(アクリル) トラスコ品番123-3313 シャイニーターコイズ 容量(L)0.055 主な用途木部、紙、金属 塗布面積(m2)約0.2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約30分
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする