メイン画像

DNMU110408-M5 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン 07370277 DNMU110408-M5 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン 07370277

旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード07370277 品番DNMU110408-M5
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。

トラスコ品番485-8031 穴径(Φmm)【D1】3.81 寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする