画像準備中

裏ボア防寒ブルゾン AZ10549

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07370505 品番AZ10549-110-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

衿ボアは取り外し可能です。

用途屋内外作業全般 トラスコ品番413-6909 種別長袖ブルゾン ピュアブラック サイズ3L 胸囲(cm)135 混率(%)表生地:ポリエステル100、衿ボア:アクリル80、ポリエステル20 着丈(cm)72 機能防寒 裄丈(cm)94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07370505 AZ10549-110-3L 12148197 10549 裏ボア防寒ブルゾン アイトス 裏ボア防寒ブルゾン アイトス 1着 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする