リス興業
リス興業の イベント・ノベルティ・行楽用品
リス興業の アウトドア・行楽用品
リス興業の レジャー・アクティビティ
道具箱 LS用蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07370530
品番
GL-LSF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
道具箱L、S、XL用の蓋です。
トラスコ品番
146-2392
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
外形寸法(mm)
567×411×46
外寸法・高さ(mm)
46
外寸法・奥行(mm)
411
外寸法・間口(mm)
567