※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 熱機器収納キャビネット
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07370937
品番
CMEV404016SC
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。
塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
400×400×160
有効深さ(mm)
140
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
質量(kg)
12.0
保護等級
IP2XB
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
扉寸法(縦×横)(mm)
355×355
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
320×320
排気口部M(mm)
70
排気口部N(mm)
276
排気口部O(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400