三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 一般リレー
非可逆式電磁接触器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
可逆運転:可能(可逆)
注文コード
07370986
品番
S-N125 AC200V (1901)
参考基準価格(税別)
¥94,190
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
可逆運転:可能(可逆)
トラスコ品番
363-2590
幅(mm)
100
高さ(mm)
137
奥行(mm)
150
電圧(V)
AC200〜220、AC380〜440、AC500〜550
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 2.2、AC380〜440V 2.7、AC500〜550V 2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 11、AC380〜440V 7、AC500〜550V 6