三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 一般リレー
高感度コンタクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07370995
品番
SD-Q11 DC24V 1B
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。
半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。
サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
363-2586
幅(mm)
45
高さ(mm)
66.5
奥行(mm)
51
接点構成
3a
定格使用電流(A)
補助接点:1(AC-15級)AC440V
開放熱電流(A)
主接点(a接点):20