三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 一般リレー
非可逆式電磁接触器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
注文コード
07371029
品番
S-T80 AC100V (1901)
参考基準価格(税別)
¥52,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
378-5313
幅(mm)
88
高さ(mm)
106
奥行(mm)
106
接点構成
3a
定格使用電流(A)
補助接点:3(AC-15級)AC220V
開放熱電流(A)
主接点(a接点):120