三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 一般リレー
非可逆式電磁接触器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
注文コード
07371056
品番
S-T100 AC200V (1901)
参考基準価格(税別)
¥57,020
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
可逆運転:不可能(非可逆)
トラスコ品番
378-5310
幅(mm)
100
高さ(mm)
124
奥行(mm)
127
電圧(V)
AC200〜220、AC380〜440、AC500〜550
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 22、AC380〜440V 45、AC500〜550V 45
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 100、AC380〜440V 93、AC500〜550V 75