三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV30AF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371126
品番
NV30-FA 2P 30A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-4963
幅(mm)
40
高さ(mm)
72
極数
2
奥行(mm)
73.5
フレーム
30A
電流の種類
AC