三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV50AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371196
品番
NV50-FA 3P 50A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-4936
幅(mm)
60
高さ(mm)
72
極数
3
奥行(mm)
73.5
フレーム
50A
電流の種類
AC