三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NF50AF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371248
品番
NV50-KC 2P 10A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-2708
幅(mm)
50
高さ(mm)
96
極数
2
奥行(mm)
76
フレーム
50A
電流の種類
AC