画像準備中

ML形安定器収納キャビネット露出形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 基板寸法(縦D×横E)(mm)820×420 有効深さ(mm)180 注文コード07371287 品番CMEL905020SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,700
この商品は基板寸法・有効深さなど8種類から選べます 他の種類を見る

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。
ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。
塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)900×500×200 有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 質量(kg)29.8 保護等級IP2XB 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 扉寸法(縦×横)(mm)855×455 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)820×420 安定器配置4個用 安定器スペース2列2段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする