画像準備中

漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07371388 品番 NV63-CV 3P 15A 30MA
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。

仕様●IECレール:標準取付可能 トラスコ品番540-3776 幅(mm)75 高さ(mm)130 極数3 奥行(mm)90 フレーム50A 電流の種類AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする