三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371406
品番
NV63-CV 3P 15A 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-3356
幅(mm)
75
高さ(mm)
130
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
50A
電流の種類
AC