画像準備中

漏電遮断器(NV) NV30AF WSーV 54C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07371476 品番 NV32-CVF 2P 10A 30MA
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。

仕様●IECレール:標準装備 トラスコ品番540-3872 幅(mm)36 高さ(mm)100 極数2 奥行(mm)65 フレーム30A 電流の種類AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする