三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
旋削用PCDインサート 60°ネガ MD220
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07372465
品番
NP-TNMM160402L-F
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途
被削材:超硬合金。
汎用加工用。
トラスコ品番
179-9797
適合被削材種
アルミニウム合金
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
【AN】60