曜日別特売
4976124270673 ラッカースプレーAC 400ml ニッペホームプロダクツ 07372578

4976124270673 ラッカースプレーAC 400ml ニッペホームプロダクツ 07372578
4976124270673 ラッカースプレーAC 400ml ニッペホームプロダクツ 07372578

ラッカースプレーAC 400ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
内容量1本注文コード07372578品番4976124270673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。

用途
自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。
建築工事、土木工事などのマーキングに。
トラスコ品番603-1654アイボリー容量(L)0.4主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途木部・鉄部(床を除く)塗布面積(m2)0.6~1.2使用場所屋外危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
※塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする