製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 出隅 〈ティーブラウン〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
07373068
品番
ME5983-1MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型
長さ(mm)
76
厚さ(mm)
35
色
ティーブラウン
製品幅(mm)
35
色番
MT
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
取扱説明書:
(4.11MB)