内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 情報通信キャビネット
MLB形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット埋込形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07373143
品番
CMBL906014WC
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
TV機器収納用にご利用ください。
仕様
埋込形
分配・分浪・混合・分岐:5個用
増幅器:2個用
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
900×600×140
有効深さ(mm)
110
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
質量(kg)
28.2
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
扉寸法(縦×横)(mm)
855×555
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
820×520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400