※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 基板寸法(縦D×横E)(mm)520×620 注文コード07373317 品番CKHZ607025WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
この商品は基板寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

仮設工事用としてご使用下さい。
取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。
電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。
南京錠取付可能

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×700×250 有効深さ(mm)220 塗装色オレンジ色(マンセル値:2.5YR6/13) 仕様屋外水切防水形・パッキン付 質量(kg)25.7 ハンドル丸形ハンドル A-52 保護等級IPX3 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.0mm〜1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 扉寸法(縦×横)(mm)567×696 材質(扉)鉄 1.0mm〜1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)520×620 キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)500×750 寸法(縦A1×横B1×深さC1)(mm)630×704×262 配線穴寸法(K×L)(mm)100×250 電線出入口数2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする