画像準備中

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR91〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07373528 品番AR911AA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,500
この商品は120種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100-115 シャフト片軸シャフト 電源単相 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)85(90)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする