製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 2700長 〈ライトオーカー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373637
品番
ME3440-2MA
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
2700
厚さ(mm)
35
色
ライトオーカー
製品幅(mm)
35
色番
MA
部位名称
ベーシックタイプ手摺
取扱説明書:
(4.11MB)