オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR91〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07373774
品番
AR911AC-PF10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,500
この商品は
120
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200-230
シャフト
片軸シャフト
電源
単相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
85(90)