製品画像
大建工業
大建工業の バリアフリー商品
大建工業の 手すり
手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 2700長 〈クリアベージュ〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07374118
品番
ME5951-2MJ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜35型手摺〜システム手摺35型
長さ(mm)
2700
厚さ(mm)
35
色
クリアベージュ
製品幅(mm)
35
色番
MJ
部位名称
ゴム集成材タイプ手摺
取扱説明書:
(4.11MB)